曜日別特売
33215 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF 17062474

六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラシ径(Φmm)13
内容量1本注文コード17062474品番33215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。
よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。
芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。

用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ径(Φmm)13ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17062474
2024-04-03
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

錆付いたパーツのボルト穴、開口部の清掃に最適です。ネジ部に使う時に穴から抜き出す際にドリルを逆転させると真鍮線がケバ立ちし抜けずらくなりますので注意が必要です。

対象商品 : 17062508
2023-02-04
用途: テストポンプのメンテナンスに

キョーワのテストポンプのメンテナンスに使用しています。
シリンダーに固着したゴミが綺麗に取れて満足してます。

対象商品 : 17062483
2022-04-19
用途: 筒内の掃除
ファニーカスタム&サービス

フレックスホーンを使うほどではないと言う場所に使っています。

対象商品 : 17062492
2020-11-06
用途: バイクの清掃
建設業・工事業

他に類似品が無いので購入しましたが少し使用しただけで毛が寝てしまいました。もう少し安ければ再購入もあると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17062517
2017-12-28
用途: 大型ナットのネジ部清掃
名取商会製造業

鋼線の抜けが早くナット18個中2~3個位しか清掃出来なかったので不満足です。もう少しもってくれると思っていたのでガッカリです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする