六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17062517 品番 33219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。
よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。
芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。

ブラシ径(Φmm)32 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17062474
2024-04-03
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

錆付いたパーツのボルト穴、開口部の清掃に最適です。ネジ部に使う時に穴から抜き出す際にドリルを逆転させると真鍮線がケバ立ちし抜けずらくなりますので注意が必要です。

対象商品:
17062508
2023-02-04
用途:
テストポンプのメンテナンスに

キョーワのテストポンプのメンテナンスに使用しています。
シリンダーに固着したゴミが綺麗に取れて満足してます。

対象商品:
17062483
2022-04-19
用途:
筒内の掃除
ファニーカスタム&サービス 様

フレックスホーンを使うほどではないと言う場所に使っています。

対象商品:
17062492
2020-11-06
用途:
バイクの清掃
建設業・工事業

他に類似品が無いので購入しましたが少し使用しただけで毛が寝てしまいました。もう少し安ければ再購入もあると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17062517
2017-12-28
用途:
大型ナットのネジ部清掃
名取商会 様 (製造業)

鋼線の抜けが早くナット18個中2〜3個位しか清掃出来なかったので不満足です。もう少しもってくれると思っていたのでガッカリです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする