六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17062614 品番 33229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。
よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。
芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。

ブラシ径(Φmm)19 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.3 軸径6.35 用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 材質ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材金属・非鉄金属、樹脂など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17062587
2020-12-22
用途:
キャリパースライドピンの穴の清掃
農・林・水産業

手ブラシの物と一緒に買ったが、手ブラシだと10分かかるがインパクトで回しながらブレーキクリーナーを吹くと10秒足らずで固着したグリスが除去できて綺麗になります。

3人が参考にしています
対象商品:
17062596
2019-05-18
用途:
焼杉研磨時
建設業・工事業

材を傷めず程よい研磨ができます。
ストック購入検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
17062587
2018-01-05
用途:
工房での使用機器管理に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

1人が参考にしています
対象商品:
17062632
2015-11-08
用途:
ホイールのホール洗浄
丸八商工株式会社 様

40mmも欲しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする