RTVシリコーン接着剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) 注文コード17062718 品番TN3005-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面硬化性に優れます。
イオン性不純物を低減した高純度品です。
低分子シロキサン低減品です。
1成分無溶剤タイプです。
種々の材料と良好な接着性を示します。
速乾アルコールタイプです。
金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。

用途
電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
クリア タイプ脱アルコールタイプ 硬さ22 伸び(%)330 体積抵抗率(Ωcm)2×1015 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)1.04 適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化 絶縁破壊電圧(kV/mm)26 誘電率2.7(60Hz) 誘電正接0.002(60Hz) 含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10) タックフリータイム(分)7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し、十分乾燥させてご使用ください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※直射日光を避け、湿気の少ない屋内暗所に保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする