クリプトン球

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 17063095 品番 GA-532NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥282
販売価格(税別)
256

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。

電球の種類クリプトン 電球形状ビリケン球 定格7.2V 0.55A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17063052
2023-03-01
用途:
懐中電灯用
農・林・水産業

懐中電灯の球の明るさの順番としては、ピリケン球<クリプトン球<ハロゲン球<キセノン球ってネット調べであったので今回はクリプトン球にしました。過去に4.8Vの0.5Aを使ってた事もあるがなぜか暗いのでなぜだろう?と思ったら乾電池4本用だった。今回のは乾電池2本用だし間違いないだろうと思ってるがまだ取り付けはしていないのでわからない。あとは〜懐中電灯もLED化されてるのでこのタイプの電球もだんだん市販されなくなってます。

対象商品:
17063052
2022-12-24
用途:
非常用ライトとして車載しているライトに使用
Mighty Eighth 様 (卸売・小売業)

通常のクリプトン球からLED球へ変更しとても明るくなり使い勝手が良くなりました

対象商品:
17063077
2022-06-03
用途:
懐中電灯
L & D エレクトロニクス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

近くのホームセンターにて探しましたが、見つからず
たすかりました。

対象商品:
17063095
2020-10-28
用途:
懐中電灯用

昼光色に近く、自然な感じ。4.8V用から、バッテリーを7.2Vにしたため、交換用として購入

1人が参考にしています
対象商品:
17063095
2019-08-27
用途:
防爆型懐中電灯に使用
卸売・小売業

乾電池6本使用の大型防爆型懐中電灯のバルブが切れたので購入しました。市内のホームセンターには乾電池4本用しか置いてなく、7.2V仕様のこちらのクリプトン球でバッチリ適合しました。ガラス面に光の均一化処理がしてありLEDにはない信頼性があります。

1人が参考にしています
対象商品:
17063086
2019-06-18
用途:
夜、植物に水やりを行う際、懐中電灯を使用していましたが電球切れで使用できなくなったとき、電球交換しました!
製造業

どこの電気屋さんやホームセンターでも売っていない為、電球切れの懐中電灯の外枠だけたまっていき、困っていました。いざ、停電や災害に直面したとき、電球切れになることが多い為、非常に役立つものを売っていると感心しました!

1人が参考にしています
対象商品:
17063077
2017-02-08
用途:
懐中電灯用に購入

普通に使えますし、サイズも豊富に揃っているのは◎。ELPA製なのでハズレることはないでしょう。

対象商品:
17063077
2017-11-03
用途:
暗室作業用のハンドライトに使用。
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

普通に使えている。特に問題点はなく良い商品と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする