DOP-LG500(R) ライフギア LED強力ライト LG500 ELPA 17063278

DOP-LG500(R) ライフギア LED強力ライト LG500 ELPA 17063278 DOP-LG500(R) ライフギア LED強力ライト LG500 ELPA 17063278

ライフギア LED強力ライト LG500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17063278 品番DOP-LG500(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に落としても浮き上がります。
着水時に胴体部が点滅します。
オートオフ機能(1時間)
胴体部が小物入れになります。

レッド 電池寿命(時間)約300(点滅モード時) 使用電球LED 使用電池単三形×4(テスト用付属) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)58 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする