曜日別特売
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698

 

WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698
WLS-LU42EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPA 17063698

スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2
コンセント個数4
内容量1個注文コード17063698品番WLS-LU42EB(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,670
販売価格(税別)
1,518

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
差し込みやすい上差しタイプ
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ

コンセント個数4電源コード(m)2ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17063682
2022-05-11
用途: 電源の分岐に

つけたいアダプターは1台なので、通常のプラグとの棲み分けもちょうどよく、いい具合です。LEDも明るくて見やすく、気に入りました。

対象商品 : 17063734
2019-09-22
用途: 新しく入れ替え

特に問題もなく使用できました。
アダプター用は一ヶ所ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする