ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17064328 品番ER-C57WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ
プリセットメモリー各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付
無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)

受信周波数FM:76〜108MHz(MW 9k step)/87〜108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522〜1620kHz(9k step)/520〜1710kHz(10k step)/SW:2300〜26100kHz/LW:153〜279kHz/AIR:118〜137MHz 電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合) 質量(g)約178(電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32 スピーカー25Ω 0.5W 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
就寝前、チェック

超小型で表示が見にくい。かつ周波数帯が希望バンドにない、感度が悪い等。中国製で価格並み。

1人が参考にしています
対象商品:
17064328
2024-03-01
用途:
防災用としてストック
サービス業

値段の割に筐体の作りはチープと感じました。予備電池と共にリュックに詰め込んでおきました。ワールドラジオとしての性能は、BCLラジオの性能を期待するとがっかりしますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
17064328
2021-03-19
用途:
プライベート時間に余裕があった時など。

不満な点:音質がかん高い。少しマイルドな音質になれば聞き易くなると思います。
受信感度:AM,FMの当該地域で使用する分には何ら問題なく、感度は普通だと思います。短波などの他の周波数帯の感度の程は不明です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする