LDM-5-16-W-RD クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社) 17064662 LDM-5-16-W-RD クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社) 17064662

クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)16 注文コード17064662 品番LDM-5-16-W-RD
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は取付穴径・取付長など120種類から選べます 他の種類を見る

ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法D(Φmm)13 寸法DS(Φmm)9.2 寸法DW(Φmm)10 寸法H'(mm)37.5 寸法H(mm)34 寸法R(mm)45 寸法TS(mm)1.3 寸法TW(mm)0.5 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 寸法s1(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)16 回し半径(mm)45 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 質量(g)36 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 表面処理(レバー部)静電塗装 最大荷重(N)60 最大締付力(kN)3.9 レバー色つや消しレッド 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 寸法MM5
注意
※レバーの締め付け前に、平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。平座金がねじ山にかかった状態で締め付けると平座金が変形することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする