寸法D(Φmm)13
寸法DS(Φmm)9.2
寸法DW(Φmm)10
寸法H'(mm)37.5
寸法H(mm)34
寸法R(mm)45
寸法TS(mm)1.3
寸法TW(mm)0.5
寸法d(Φmm)10
寸法h(mm)24.5
寸法s(mm)4
寸法s1(mm)4
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M5
取付長(mm)25
回し半径(mm)45
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
質量(g)37
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)静電塗装
最大荷重(N)60
最大締付力(kN)3.9
レバー色つや消しレッド
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
寸法MM5