FR01 フィラメントテープ ケイユー 17067426 FR01 フィラメントテープ ケイユー 17067426

フィラメントテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17067426 品番FR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重梱包用のフィラメントテープになります。
被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。

テープ厚さ(mm)0.15 基材PP+ガラス繊維 粘着剤ゴム系粘着剤 用途特に重梱包用などにご使用下さい。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)45 伸び(%)19 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/25mm)570 引張強度(N/10mm)228 粘着力(N/25mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17067426 FR01 77539824 FR02 フィラメントテープ ケイユー フィラメントテープ ケイユー 1巻 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17067426
2020-10-29
用途:
工事看板のトタンの梱包

以前は布テープで梱包しておりましたが、切れたり剥がれたりして危険でしたのでこちらにしました。繊維が入っており、尚且つ粘着力も強く丈夫なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
17067426
2019-10-01
用途:
引っ張り上げるロープの代わりに

巻上パイプに巻ける薄地で引張強度の強い安価なものを探してました。このフィラメントテープはガラス繊維が疎らで見た目は頼りなかったですが引張強度はスペック通りで、両面貼り合わせて高強度極薄バンドが作成できました。

1人が参考にしています
対象商品:
17067426
2018-09-20
用途:
梱包
株式会社五月工業 様

安いのですがフィラメントの数が少ないので少し頼りないです

1人が参考にしています
対象商品:
17067426
2016-12-03
用途:
ベルトサンダーの替えベルトを任意の寸法に作製する時の接合、接着に
三宅工務店 様 (その他業種)

伸びが19%とあったがほとんど伸びないので良い。
今の所何の問題もなく良好で現在使用中です。
接着強度と伸びが今後どのようなものか?
おそらく何の問題もなく使える良い製品と思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする