ふっ素樹脂含浸ガラスクロス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17068074 品番 FGF-400-6-600w
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。

テープ幅(mm)600 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.115 使用温度範囲(℃)-180〜+260 用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材 トラスコ品番753-1851 幅(mm)600 厚さ(mm)0.115 長さ(m)10 グレードナチュラル/平織り 体積抵抗率(Ωcm)1015 表面抵抗率(Ω)1014 質量(g/m2)230 引裂強度(N)縦9、横9 破壊電圧(kV)4.4 引張強度(N/cm)縦280、横250 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性 試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
注意
※表の特性値は測定値であり、規格値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068083
2023-01-09
用途:
加熱プレス時の剥離用
教育・研究機関

他製品では、簡単に引きちぎれたが、引き裂きに対する強度も強く、十分に使用に耐えるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする