ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 17068388 品番 RP-4575-TW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
幅(mm)45 長さ(m)52 種別普通紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.065 適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56 外径(Φmm)75 芯径(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068388
2017-09-10
用途:
シャープのレジスターのレジ用紙として。

45mm幅は店頭販売されているお店が少なく、メーカーはまたいでいますが全く問題なく使用しているのでネットで購入でき助かっています。

対象商品:
17068388
2016-12-16
用途:
お店で使用

いつもホームセンターで購入していましたが今回モノタロウで買いました。値段は?たまにしか買いませんのでどちらが安いかはわかりません。商品に何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする