通常ならシガーライターに変換して、シガーライター用のUSB電源をささないといけないので、一発でUSB変換できるのがありがたいです。
時代はUSB-C(PD充電)が標準になりつつあるので、モバイルノートパソコンでも使える45W、1ポートの商品があればいいのになと思いました。
27Wはさすがに中途半端すぎる。
このような小物の手配にも対応していだき、いつも助かっています。
メーカー品なので品質には問題ないと思っています。
スマホナビを使うために車に取り付けました。電圧計やLED照明など、余分なものが付いていないので、気に入ってます。何年もつか楽しみです。
USB電源を取り出すには、今まではシガーソケットを一度介する必要がありましたが、この製品を使えばダイレクトでOKですので、非常にスッキリします。
ただ、これからはPD等がメインになると思いますので、柔軟に対応して頂きたいと思います。
現状では存在しないので、結局シガーソケット経由にならざるを得ない_l ̄l●lll
リピート購入です。いままでに5個は買ったが2個壊れた。モノタロウの責任ではないので、消耗品感覚で使っています。他サイトで買うよりモノタロウで購入する方が安いです。
特にはないが、お値打ちで良き品だと思います。ダブルタイプもあれば良いかと思います。
車内にUSBケーブルがダラーンとしてるのが嫌なのでイグニションから電源取ってUSB接続してスマホホルダー充電器に接続。10㎝くらいしかケーブルが見えないのでスッキリしてて最高です