- 多用途スーパーアルミテープ OKN 17068923 - 多用途スーパーアルミテープ OKN 17068923

多用途スーパーアルミテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17068923 品番-
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198799

流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)6 基材軟質アルミ箔、ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着剤 用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。 幅(mm)50 長さ(m)6 主な用途多用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする