- 業務用プラスチック補修テープ OKN 17068948 - 業務用プラスチック補修テープ OKN 17068948 - 業務用プラスチック補修テープ OKN 17068948

業務用プラスチック補修テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17068948 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着剤 幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068948
2021-03-15
用途:
プラスチック製品の補修に。
不動産業

あまり見向きもされないテープですが、プラスチック製品の補修に効果抜群です。
例えば屋外のコンテナなどは角が欠けたり表面にヒビが入ったりしますよね?
そういうのがこのテープ一つで修理できます。

プラスチックに強い粘着力を発揮し、柔軟性があって凸凹や角にも追従します。
2,3枚重ね貼り&裏表補修すれば、元の製品と同等の強度も発揮します。
欠けてしまった部分のつなぎ合わせもOKです。
ぜひ一度試してもらいたい、他に類を見ないテープなんです。

防水性、耐候性もバッチリなので、コンテナ上面(フタ)の雨が溜まるようなところでも平気です。
シート(座面)やシート(幌など)の破れなんかもこれで防水補修できますよ。
自動車やバイクの外装にも使えます。

巻が少ない割に高いですが、オールマイティーな補修テープです。
一本持ってるとすごく便利です。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする