AQDEXZ0900-R04 アクアドリルEXフラット コーナR付き NACHI(不二越) 17072505

アクアドリルEXフラット コーナR付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
全長(mm)80
溝長(mm)41
41
39
40
43
14
15
16
18
19
21
23
24
25
27
30
31
32
34
36
45
46
48
49
50
52
54
内容量1本注文コード17072505品番AQDEXZ0900-R04
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。

全長(mm)80溝長(mm)41首下長(mm)42コーナーR(mm)0.4シャンク径(mm)8直径(mm)9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする