アクアドリルEXフラット ロングシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)6 注文コード17073047 品番AQDEXZLS0520
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシャンク径・ドリル径・外径Dcなど107種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)24 全長(mm)110 首下長(mm)52 シャンク径(mm)6 直径(mm)5.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする