アクアドリルEXフラット オイルホール5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)4 注文コード17073598 品番AQDEXZOH3D0390
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシャンク径・ドリル径・外径Dcなど194種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)18 全長(mm)72 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 直径(mm)3.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする