BXCB37P ビクーニャフィール3色ボールペン 0.7 ぺんてる 17075993

ビクーニャフィール3色ボールペン 0.7

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17075993 品番BXCB37P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

超低粘度インキ「ビクーニャインキ」を搭載したなめらか油性ボールペン。
どこまでも書き続けたくなるなめらかな書き味を実現しました。
書いた瞬間を軽やかさを可能にするこの潤滑剤は、インクを潤沢にボールに運ぶ働きを担っています。
最もよく使う黒インキは黒味が深くテカリが少ない純粋な”黒”を実現。くっきり鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
コイルスプリングを使用したバインダー構造採用のクリップは耐久性に優れ、厚みのある書類にも軽いタッチで挟めます。
ペントップにイヤホンジャックアクセサリーが取り付けできるので、簡単に自分オリジナルのボールペンにカスタマイズできます。

インク色黒・青・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質(前軸)再生PC、(軸・クリップ・スライダー・基部付スライダー・ノック)PC、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)19×14×149 質量(g)13 方式ノック式 インクビクーニャインキ 色数3色 色(軸)ピンク

商品説明動画

Feel(フィール)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24761014
2023-06-15
用途:
営業なので常に持ち歩いています。

この0.7oが書きやすくて良いのですが、少しインクの減りが早い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
17075993
2016-09-07
用途:
伝票記入、メモ記入など

なめらかに滑って力を全然入れなくていい感じで、とても書きやすいです。
人からもらって使ってみてとても気に入ったので探しておりました。
社内で愛用者が増えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする