GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナー半径R(mm)0.5 シャンク径(mm)10 刃長(mm)15 注文コード17076529 品番GSXVLLS4100T-R05-1.5D
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径R・シャンク径・刃長など43種類から選べます 他の種類を見る

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。

全長(mm)100 刃長(mm)15 首径(mm)9.7 首下長(mm)50 コーナー半径R(mm)0.5 外径(mm)10 シャンク径(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする