呉工業(クレ)
呉工業(クレ)の グリース
呉工業(クレ)の グリーススプレー
プログリースDX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(430mL)
注文コード
17076614
品番
1402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
増ちょう剤
カルシウムスルフォネート複合
色
黄褐色
液性
バター状
使用温度範囲(℃)
-20〜200
成分
複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
756-7723
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.215L
危険物の性状
非水溶性