NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSX MILL VL ラフィング 2.5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17076985
品番
GSXVLRE4050-2.5D
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
全長(mm)
50
刃長(mm)
12.5
面取(mm)
0.2
外径(mm)
5
シャンク径(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません