GSX MILL VL ラフィング 2.5D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17077089 品番 GSXVLRE4180-2.5D
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。

全長(mm)100 刃長(mm)45 面取(mm)0.9 外径(mm)18 シャンク径(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする