VS-R1623 VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 17077104

VS-R1623 VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 17077104
VS-R1623 VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 17077104
VS-R1623 VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 17077104
VS-R1623 VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 17077104

VA線ストリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番779-7061
内容量1個注文コード17077104品番VS-R1623
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

業界初 左右利き手用モデル。
材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。

適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心トラスコ品番779-7061質量(g)390タイプ右利き用適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605

商品説明動画

VS-R(L)刃の交換方法
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17077113
2022-04-13
用途: 配線工事で、結線する時に便利。
家電アドバイザー森下サービス業

2.0と1.6の兼用ですが、2.0の時には良いが、1.6の時は、すっぽ抜ける、1.6に合わせると、2.0が傷付く。

2が参考にしています
対象商品 : 17077104
2017-04-30
用途: 設備配線用に
Pro Antiques COM

圧力調整が効くので、コード材質を気にせず作業ができるので工事がはかどります。グリップの幅や角度なども絶妙にデザインされています。以前使っていたものより若干持ち重りしますが作業効率が良いので気になりません。

対象商品 : 17077113
2017-07-05
用途: エアコンの作業時
その他業種

今までは、右利き用のストリッパーを使っていましたが、左用に替えてすごく使いやすいです。

対象商品 : 17077104
2017-03-18
用途: 電気作業
KOYO住建建設業・工事業

VA線を切るには、とても使いやすいです。只、もう少し、軽ければ・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする