エレクトロラックス・プロフェッショナル
エレクトロラックス・プロフェッショナルの 厨房機器・設備・調理機械
エレクトロラックス・プロフェッショナルの 洗浄消毒機器類
エレクトロラックス・プロフェッショナルの 業務用食洗機
フードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17077290
品番
504269
参考基準価格(税別)
¥23,400,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途
長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能
幅(mm)
746
質量(kg)
150
高さ(mm)
2273
奥行(mm)
755
容量(L)
洗浄タンク:24
電源(V)
3相 200
消費電力(W)
1290
関連資料:
(1.28MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
沖縄地方
数量1につき
¥
52,000
/
税込
¥
57,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません