鋼板製組構式グレーチング 歩道用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 溝幅(mm)150 注文コード17077786 品番SUC19-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は溝幅など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×995×19 長さ(mm)995 溝幅(mm)150 種類U字溝 材質鋼板製 質量(kg)6 タイプ歩道用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 本数(クロスバー)1 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする