ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング
鋼板製組構式グレーチング T-14
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17077804
品番
SUC25-12
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
110×995×25
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
120
種類
U字溝
材質
鋼板製
質量(kg)
8.1
タイプ
T-14
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
本数
(クロスバー)1
アングル寸法(mm)
L40×40×5
ベアリングバー高さ(mm)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。