曜日別特売
SUC4 19-375 L3 鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ 17077883

SUC4 19-375 L3 鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ 17077883
SUC4 19-375 L3 鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ 17077883

鋼板製組構式グレーチング 溜桝用

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)375
マス目寸法(mm)(桝)360
内容量1個注文コード17077883品番SUC4 19-375 L3
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)375×375×19長さ(mm)375種類ますぶたマス目寸法(mm)(桝)360材質鋼板製適合(荷重)歩道質量(kg)5タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)3アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17077883
2021-10-16
用途: 排水溝の蓋として
小林電気保安管理事務所

希望した構造で有った、使用を始めたばかりで有り、特に改善点等は無いです。

対象商品 : 17077865
2020-08-11
用途: 厨房のU字溝
有限会社楽喜夢飲食業

1つ1つの隙間?が広く掃除しやすいです。
工事業者や専門業者ではないので各部のサイズなど細かく表記してあり助かりました

対象商品 : 17077883
2020-03-09
用途: 取替え
株式会社椹木管工所建設業・工事業

寸法の表示が分かりにくい。
全く合いませんでした。返品交換不可ですし。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
寸法表示に関しまして、改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 17077874
2018-09-12
用途: コンクリート製300溜桝のフタ
湘南センコー株式会社

旧コンクリート製300溜桝(CD桝)のフタが破損したのでこれに買い換えたらピッタリでした。
記載されている寸法は内寸、外枠ではなく内枠寸または穴寸法でした。
少々購入後が心配だった為、サイズ違い返品不可な商品なので他サイトで「CD桝 規格」を検索した上で使用用途と寸法を確認してから購入しました。

対象商品 : 17077883
2020-04-11
用途: 私道にある排水溝の修繕

私道の入り口にある排水(点検)溝が劣化し、交換することになった。周囲のコンクリートが経年で割れていて、コーキングを用いて修理した。そこを使用する3軒は、皆満足している。

対象商品 : 17077883
2018-07-02
用途: 工場の側溝

古い雨水枡にサイズがぴったり。値段も安価で、しっかりしている。

対象商品 : 17077865
2016-09-12
用途: 桝蓋の交換

サイズが判りにくい!
寸法って外から外までの大きさと思います。
だったら桝に入れる所の寸法って書いて欲しい。
やっと来たのに入らない…

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする