画像準備中

引き出せるキャスター付きシューズラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17077920 品番1622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
付属品六角レンチ スパナ ホワイト 質量(g)1450 耐荷重(kg)4 ※静止荷重 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン 対応収納可能数 シューズ・ブーツ:4足(大人用) ヒール・サンダル:4〜5足(大人用) ※サイズや形状によって異なります。 寸法(cm)W83.5×D27.5×H14.5(キャスター含む) 内寸(cm)W80 パイプの間隔:D5.7・D12.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする