画像準備中

マグネット粘着クリーナースタンド収納&ダストボックス タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17077956 品番1705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品クッション×4 ホワイト 質量(g)580 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 直径(Φcm)5.5×H16までの一般的な衣類用粘着クリーナー 耐荷重(kg)1(静止荷重) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ダストボックス:ポリプロピレン 寸法(cm)本体:W12.5×D6.5×H16.5 内寸(cm)本体収納部:W6.1×D6.1×H16.4(仕切り1つあたり) ダストボックス収納部:W5.7×D5.7×H16 スリット:W2 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする