付属品六角レンチ
色ブラック
質量(g)1020
備考天板の厚さが1.2〜5cm(幕板やパイプなど含む) 幅27cm以上(脚含まず) 奥行き4cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)5
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)
対応差し込む端子がW2.5×D1.2cm以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によっては、ご使用いただけません。
寸法(cm)W30×D18×H9.5〜11(調節ネジ含む)
内寸(cm)バスケット:W29.8×D13.8×H8.9