ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイストラップ
亜鉛ダイカスト製アイストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
色
黒つや消し
注文コード
17078157
品番
IPF60
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質
ZDC2
全長(mm)
56
色
黒つや消し
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
12
寸法B2(mm)
44
寸法H1(mm)
18
寸法B1(mm)
56
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
※ビスは付属しておりませんので、IPF50は皿頭3.5mm、IPF60は皿頭4.0mmのビスをお使いください。