アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
アルファ ロッカー錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
17078410
品番
4580-ST
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
木製ロッカー専用
付属品
キー2本付
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
対応
ドア厚:14〜21mm
シリンダー
5枚ディスクシリンダー