代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ステンレス一車スナッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17078568
品番
100X1SS
参考基準価格(税別)
¥45,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7134
材質
ステンレス
タイプ
フック型
使用荷重(t)
1
車径(mm)
100
使用ロープ径(mm)
最大:12
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。