代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊りクランプ
スリーエッチの パネル吊クランプ
木材クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17078638
品番
MO130
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途
木材の吊り上げ。
トラスコ品番
808-6912
材質
スチール
使用荷重(kg)
150
開口幅(mm)
最大:130