代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ステンレス固定滑車 たて型二車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17078760
品番
VS50X2
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7417
材質
ステンレス
寸法A(mm)
100
基本使用荷重(kg)
125
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
84
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
最大:8
使用軸受
メタル
車数
2