代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ヤーディングブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17078778
品番
YB150X1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。
上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
林業、ゴルフ場など
トラスコ品番
808-7110
材質
スチール
タイプ
シャックル型
使用荷重(t)
2
車径(mm)
150
使用ロープ径(mm)
最大:18
車数
1
車溝幅(mm)
19