メイン画像
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
固定滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17078891
品番
ZD350
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
省スペース設計で場所を取りません
用途
荷物の引き上げ、ロープガイドなど
トラスコ品番
601-2846
材質
スチール
溝幅(mm)
16
基本使用荷重(kg)
350
車径(mm)
70
使用ロープ径(mm)
最大:14