代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
固定滑車 たて型分離式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17078918
品番
SB50S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途
荷役作業、ロープガイド
トラスコ品番
685-6937
材質
ステンレス
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
68
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
最大:8
使用軸受
メタル
車数
1
車溝幅(mm)
10