オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
アンカーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17079143
品番
AH15G
参考基準価格(税別)
¥7,675
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
250
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
1.5
頭部対辺(mm)
47
頭部長(mm)
105
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
423-9598
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンクリート等へのアンカーの打ち込み