※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角ビット/ボールポイントビット
六角ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079274
品番
2899H5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
130
先端形状
六角
先端サイズ
5
用途
ねじを開ける場合は、ねじ閉め時より50%増のトルクで開けられます。
トラスコ品番
492-2310
質量(g)
36
本数
1
最大締付トルク(N・m)
14