LAG-330J エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ 17079457 LAG-330J エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ 17079457 LAG-330J エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ 17079457

エアーダスタガン ロングノズル

(159件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079457 品番 LAG-330J
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

ノズル長(mm)330 ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※適正なエアーホースをご使用ください。
※エアーホースの取付けは確実にしてください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079448
2026-02-24
用途:
溶接作業後の作業着の清掃
喜多村鉄工所 様

軽くて持ちやすく、ノズルも丁度いい長さなのでポケットの中のスラグなども吐き出せてとてもいいです。

2025-09-13
用途:
エンジンのメインテナンスに使用している

細かいところまで先端が入ってきれいにすることが出来た。

対象商品:
17079448
2025-02-05
用途:
ホコリ払いなど

コンプレッサーにつないで、簡単に掃除などが出来る。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
機械使用後の清掃など
株式会社双翔 様 (製造業)

以前にもかって、使用していたが今回壊れたので新しく買った。
今までと同じに使いやすい。

2024-11-19
用途:
木質系粉塵除去、機械のメンテナス
木工房OHTA 様

丈夫で使いやすい。
ロングノズルが緩みやすく、いつの間にか無くなっている、それでも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
17079457
2024-10-08
用途:
ケミカルアンカー施工時

ロングノズルなので奥まで入るので粉塵をきれいに飛ばすことができました。

対象商品:
17079448
2024-07-22
用途:
ブレーキ周りの清掃
教育・研究機関

コンプレッサーを購入して初めてのアダプターです。ですので良いのか悪いのか相対比較はできません。ただ、しっかりと仕事をしてくれるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17079448
2024-07-05
用途:
埃を飛ばす 乾燥させるなど
その他業種

初めてのコンプレッサーで素人の感想ですが、使いやすいです。耐久性などは分かりません。微調整は難しいです。別売りであるのかは知りませんが、先にゴムが着いていたらいいなとは思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
適合するプラグカプラーを教えてください。
回答:
こちらの商品に付属しているメネジ取り付け用プラグカプラは特殊ネジの為、市販では取扱い御座いません。
2021-11-18
質問:
パッキンのみの取扱いはございますか。
回答:
取扱いはございません。
2021-11-18
質問:
グリップのねじ部分はどのように止まっているのでしょうか。
また、留め具の素材などもわかれば教えてください。
回答:
しるし部分につきましては、ハトメで止まっています。 留め具の材質はアルミです。
2021-11-18
すべてのFAQを表示する

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする