テクタッチ継手 T

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079816 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。

呼び径(B)3/4 材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状チーズ 使用流体水・湯 呼び径(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079807
2018-10-27
用途:
温水の増設銅管工事
久保電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

銅管の接続長さを記入して欲しい。接続は大変楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする