曜日別特売
224164-UNC3/8 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルター 17079819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)100呼び寸法UNC3/8注文コード17079819品番224164-UNC3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7032材質HSS-E-PM全長(mm)100ピッチ(mm)1.5875呼び寸法UNC3/8下穴径(Φmm)8.5山数16ねじ長さ(mm)20精度3Bシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする