テクタッチ継手 ソケット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079834 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。

呼び径(B)3/4 材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット 種類ストレート 寸法L(mm)2.5±1.0 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-14
用途:
長年の水漏れ。修理

これはすばらしい。チーズと継手3個、取り付けでつないで水漏れ止まりました。差し込むだけで、考えた人天才。感激。業者頼んでたらチーズ取り付け、銅管カット、ロウづけで3万以上ははかかってたと思う。

対象商品:
17079825
2020-10-19
用途:
配管
株式会社柏木ステンレス 様

自宅の給湯器の配管に亀裂が入り、素人の私でも簡単に修理を
することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
17079825
2020-11-18
用途:
水道管
その他業種

これは便利、差し込むだけで半田もいらないから素人でも修理できた

1人が参考にしています
対象商品:
17079825
2019-06-28
用途:
我が家の水道管漏れを修理
建設業・工事業

風呂の床下で銅管が破裂、接合はろう付けしないと駄目だろうと、銅管を切って丸めて使えないようにしてましたが、
この部品を見て、価格も高くないし、試しに買って繋いでみたら簡単に復旧できました。
思ってた以上に簡単に作業できました。

2人が参考にしています
対象商品:
17079834
2019-01-14
用途:
給湯器接続
その他業種

年末年始何処もお休みのなか、御社サイトでテクタッチ継手ソケット情報に依りお送り頂き事なきを得ました、お世話になりました ありがとうございました。

対象商品:
17079834
2019-11-04
用途:
銅管の長さを短くしたい所に使用
その他業種

すごく便利です。これからも機会があれば利用したいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
17079834
2018-07-26
用途:
給湯配管の改修
建設業・工事業

加熱の必要がないので、既設配管の接続口付近に水が残っていても、接合できるのが良い。

4人が参考にしています
対象商品:
17079825
2018-04-07
用途:
配管
教育・研究機関

とっても便利で使いやすい。嘘のようにできました。いい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする