テクタッチ継手 90°エルボ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079843 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。

最高使用圧力(MPa)
~30℃:1.6
~65℃:1.0
~95℃:0.6
呼び径(B)1/2 適合管外径(Φmm)15.88 材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状エルボ90° 呼び径(mm)1/2 寸法X(mm)16±1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079843
2022-11-09
用途:
エルボ部の水漏れ修理に最適
不動産業

これは、もっとアピールすべきです。2階床下配管の水漏れ補修に1階天井部から、ロウつけで2時間かかっても出来ず断念したが、最後の手段で配管を切断して、これを使用。配管切断5分、テクタッチ継手 90°エルボを挿入1分で、水漏れが修理出来ました。配管切断は勇気いりますが、同様の他社商品と異なり瞬時に水漏れ修理できます。モノタロウは単価も安く、AMAZONで取り扱いないのも、アピール不足です。アパート大家の素人でも簡単に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
17079843
2020-10-26
用途:
風呂の配管接続

ハンダで銅管接続すると、固定されてしまいますが、
この商品は、差し込んだ後360度回せるので、現場での微調整が楽にできます。

2人が参考にしています
対象商品:
17079843
2021-01-19
用途:
床下の給湯の配管

銅管のエルボーの水漏れがあり、火気の使用が難しいところで有り、テクタッチの使用で短時間で簡単に復修がてきました。

対象商品:
17079843
2021-07-06
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

先日使用した時、扱いやすいので、再度購入しました。

対象商品:
17079843
2018-06-20
用途:
ボイラー配管から水漏れ修理
MIZUMOTO 様

使い方は、簡単でした。
水漏れしているところを、カットして差し込むだけ
構造はどうなっているのかわかりませんが、時間が経って抜けないか心配です。

対象商品:
17079843
2017-04-04
用途:
配管工事
杉山 住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

初めての使用でしたが、すごく簡単で、作業効率UPしました。

対象商品:
17079843
2017-01-22
用途:
銅管のエルボ部分の接続
コミちゃんファーム 様 (農・林・水産業)

1/2サイズの銅管のエルボ接続に使用しました。溶接の必要なく火気を嫌う場所の工事には最適です。ただ、差し込むだけではなく一度差し込んだ後、逆に手前に引く作業をしないと水漏れします。その説明が無かった。

1人が参考にしています
対象商品:
17079852
2016-10-14
用途:
給湯器取替え時の狭隘場所での給湯配管改修

作業が簡単で短時間で取付できました。耐久性が心配となりますが構造から問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする