※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
70
呼び寸法
UNCNo.10
注文コード
17079855
品番
22416-UNC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7036
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.0583
呼び寸法
UNCNo.10
下穴径(Φmm)
4.1
山数
24
ねじ長さ(mm)
16
精度
3B
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9