テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079913 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。

ねじの種類G 呼び径(B)1/2 材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079913
2025-07-15
用途:
風呂釜交換など
電気・ガス・熱供給・水道業

火無し継手を普段は使用しておりますが、狭い所などで締め付けるのは漏れの原因にもなりかねないので、テクタッチ継手は差し込むだけなので、とても施工が楽で確実です。予算があればおすすめします。

対象商品:
17079922
2023-10-30
用途:
石油給湯器の配管接続

古い配管を切ってそのまま使えます。
ロウ付けしないので時間短縮。
銅配管はモノタロウブランドのパイプカッターを使えば綺麗にカット出来ました。

対象商品:
17079922
2021-08-09
用途:
銅管接続時に使用
株式会社 ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

銅管接続時 火なし接続に使用。
通常はロウ付けだが、給湯器で既存使用している場合は殆ど水(お湯)が切れないので
バーナーが使用できてもロウが行かない場合も多い
また、バーナーで出来ない所(水漏れ室内在宅)の場合もあるので
これを使用。イザという時用に何個が準備している。
たまに水漏れヶ所の廻りが木枠の所とかもあるからね。

対象商品:
17079913
2020-04-24
用途:
自宅の水道修理

火を使わなくても良いので、素人でもできるのが最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
17079922
2020-02-20
用途:
石油給湯器の交換
製造業

給湯菅、給水菅をパッイプカッターで切り面取りしたら一回で装着できました。1週間経ちますが、水漏れはありません。
ロウ付けとか心配していましたが、大幅に作業時間が短縮しました。

対象商品:
17079913
2020-01-18
用途:
銅配管の修理
建設業・工事業

修理等で作業スペースのない所や、火を使えないところでは重宝する。

対象商品:
17079913
2019-05-30
用途:
水道管の補修
ドリーム達 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて使ったので、面倒なろう付けなしで本当に水漏れなしなのか不安でしたがワンタッチで取り付けが出来、水漏れも今のところなく作業時間と手間の短縮になりました。もう少し安いと助かるのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
17079922
2018-11-08
用途:
給湯器の交換時
サイクルショップ冬眠 様

理屈はわからないのですが、ただ差し込むだけで一滴も漏れません。ロウ付けが不安な人に絶対おすすすめの逸品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする