テクタッチ継手 めねじ付アダプタ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079947 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。

ねじの種類Rc 呼び径(B)3/4 材質 種類ストレート 使用温度範囲(℃)95 規格インチ 同径 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079938
2021-01-10
用途:
温水器の漏水補修用に

マイコン式の温水器が故障&漏水したため、手動式サーモスタットに付け替えるために購入。しかし購入後に同一品をコメリで低い価格で発見したので残念。

2人が参考にしています
対象商品:
17079938
2021-07-06
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前にも使用したことがあり、簡単に取付できた事で、再度購入しました。

2020-02-29
用途:
ベンリ管に変換
電気・ガス・熱供給・水道業

ロー付けが不要な事、既設の銅管内部の水抜きも不要な事で周辺器材と手間が随分節減出来ます。接続も容易なのでいざという時のために、1つ部材箱に入れとくと安心ですね。

対象商品:
17079938
2020-11-19
用途:
劣化した配管の修理

商品としては素晴らしいですが、高価格がメイン部材として採用する上でのネックです。コストダウン版があると良いのですが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
17079947
2020-04-07
用途:
給湯器用
サービス業

DIYにて給湯器お湯側出口配管に使用しました。価格は高めですが作業性は抜群です。

対象商品:
17079947
2017-08-27
用途:
給湯配管施工時
建設業・工事業

銅管はロウ付け作業が必要ですが、これを使えばロウ付けをせずにワンタッチで作業が終了するので便利。
銅管の切断など加工時に変形や過度のバリ等さえなければ挿入もスムーズで施工後の漏洩もなかった。
継手とセットでテクマーキングやテクリップを購入したが、無くても施工はできるが、万が一の保険として買っておいても良いかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
17079947
2018-04-23
用途:
給湯器の取り付け
不動産業

初めて使うので心配もありましたが、何の問題もなくびっくりするほど簡単な作業でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17079938
2016-11-16
用途:
配管修理に使用します。
中原設備 様

銅管はハンダ作業が必要ですが、これを使えばワンタッチで作業が終了します。楽ちんですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする